690,45 €/ Stückexkl. MwSt
807,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-2 |
Anzahl Zähne | 76 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 614.64 mm |
Außendurchmesser | 628.4 mm |
Taper Lock | 3535 |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 47.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |