Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=57 GG Taperbush 3535

  • ERIKS:14233722
Image 1
Zur Liste hinzufügen

517,82 €/ Stückexkl. MwSt

605,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
57
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
461.08 mm
Außendurchmesser
474.9 mm
Taper Lock
3535
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187