Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=42 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

251,58 €/ Stückexkl. MwSt

294,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
42
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
339.89 mm
Außendurchmesser
353.7 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187