Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=39 Taperbush 3030 Gehärtet

  • ERIKS:23548497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

607,18 €/ Stückexkl. MwSt

710,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
39
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
315.64 mm
Außendurchmesser
327.3 mm
Größte Bohrung
75 mm
Taper Lock
3030
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
76 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187