Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=36 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,55 €/ Stückexkl. MwSt

201,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
36
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
291.3 mm
Außendurchmesser
302.9 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187