164,05 €/ Stückexkl. MwSt
191,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 16B-2 |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 243 mm |
Außendurchmesser | 254.6 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Größte Bohrung | 86 mm |
Nabendurchmesser | 130 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 47.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 17.48 kg |