Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=25 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,27 €/ Stückexkl. MwSt

143,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
202.66 mm
Außendurchmesser
214.2 mm
Vorbohrung
25 mm
Größte Bohrung
86 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.52 kg