Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=25 Taperbush 3020 Gehärtet

  • ERIKS:23548276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,65 €/ Stückexkl. MwSt

178,60 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
202.66 mm
Außendurchmesser
214.2 mm
Größte Bohrung
75 mm
Taper Lock
3020
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
51 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187