Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=19 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,71 €/ Stückexkl. MwSt

99,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
154.32 mm
Außendurchmesser
165.9 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187