Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=18 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,75 €/ Stückexkl. MwSt

78,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
18
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
146.27 mm
Außendurchmesser
157.8 mm
Vorbohrung
25 mm
Größte Bohrung
80 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.84 kg