Eriks

Kettenrad 16B-2 Z=114 Taperbush 4040 Gehärtet

  • ERIKS:23548068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.466,09 €/ Stückexkl. MwSt

7.565,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
114
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
921.81 mm
Außendurchmesser
935.6 mm
Größte Bohrung
100 mm
Taper Lock
4040
Nabendurchmesser
215 mm
Breite gesamt
102 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187