Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=95 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14008058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

561,92 €/ Stückexkl. MwSt

657,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
95
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
768.22 mm
Außendurchmesser
782 mm
Taper Lock
3020
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187