Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,17 €/ Stückexkl. MwSt

7,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
66.37 mm
Außendurchmesser
77.9 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187