181,50 €/ Stückexkl. MwSt
212,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 45 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 364.12 mm |
Außendurchmesser | 377.9 mm |
Taper Lock | 3020 |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |