Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=42 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,06 €/ Stückexkl. MwSt

143,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
339.89 mm
Außendurchmesser
353.7 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187