178,51 €/ Stückexkl. MwSt
208,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 259.14 mm |
Außendurchmesser | 270.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Taper Lock | 3020 |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 259.1 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 270.7 mm |