Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=28 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

632,58 €/ Stückexkl. MwSt

740,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
226.86 mm
Außendurchmesser
238.4 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187