Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=28 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,26 €/ Stückexkl. MwSt

64,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
226.86 mm
Außendurchmesser
238.4 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187