Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=26 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,49 €/ Stückexkl. MwSt

77,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
210.72 mm
Außendurchmesser
222.3 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187