Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=23 Fertigbohrung 50H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14435274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,18 €/ Stückexkl. MwSt

69,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket FB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
186.53 mm
Außendurchmesser
198.1 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187