292,86 €/ Stückexkl. MwSt
342,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB SS |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket PB SS |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 170.43 mm |
Außendurchmesser | 182 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Edelstahl 304 |
Norm | DIN 8187 |