Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=17 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

203,19 €/ Stückexkl. MwSt

237,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
138.22 mm
Außendurchmesser
149.8 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187