Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=16 Fertigbohrung 50H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,67 €/ Stückexkl. MwSt

39,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket FB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
130.2 mm
Außendurchmesser
141.8 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187