Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=15 Vorgebohrt gehärtete Zähne

  • ERIKS:14434356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,43 €/ Stückexkl. MwSt

28,58 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
122.17 mm
Außendurchmesser
133.7 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187