Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:13731144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
98.14 mm
Außendurchmesser
109.7 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187