Eriks

Kettenrad 16B-1 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,56 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
90.16 mm
Außendurchmesser
101.7 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187