Eriks

Kettenrad 140-1 Z=28 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

582,33 €/ Stückexkl. MwSt

681,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA140A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA140A-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
397 mm
Außendurchmesser
416 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
145 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1