544,20 €/ Stückexkl. MwSt
636,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA140A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA140A-1 |
Anzahl Zähne | 27 |
Teilung | 44.45 mm |
Teilung | 1.3/4 in |
Lochkreis | 382.88 mm |
Außendurchmesser | 401 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 145 mm |
Breite gesamt | 80 mm |
Zahnbreite einfach | 23.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |