120,16 €/ Stückexkl. MwSt
140,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA140A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA140A-1 |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 44.45 mm |
Teilung | 1.3/4 in |
Lochkreis | 185.75 mm |
Außendurchmesser | 204 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 125 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Zahnbreite einfach | 23.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |