550,31 €/ Stückexkl. MwSt
643,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-3 |
Anzahl Zähne | 95 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 576.17 mm |
Außendurchmesser | 586.2 mm |
Taper Lock | 3030 |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 49.8 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |