Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=40 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,58 €/ Stückexkl. MwSt

144,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
40
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
242.77 mm
Außendurchmesser
250 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187