Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=30 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,78 €/ Stückexkl. MwSt

115,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
30
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
182.25 mm
Außendurchmesser
190.4 mm
Taper Lock
3020
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187