Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=25 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,59 €/ Stückexkl. MwSt

80,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
25
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
152 mm
Außendurchmesser
160.2 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187