Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=17 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,05 €/ Stückexkl. MwSt

39,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
103.67 mm
Außendurchmesser
111.9 mm
Taper Lock
2012
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187