Eriks

Kettenrad 12B-3 Z=114 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.850,82 €/ Stückexkl. MwSt

2.165,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
114
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
691.36 mm
Außendurchmesser
701.4 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187