69,94 €/ Stückexkl. MwSt
81,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-2 |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 182.25 mm |
Außendurchmesser | 190.4 mm |
Taper Lock | 2517 |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |