Eriks

Kettenrad 12B-2 Z=26 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,29 €/ Stückexkl. MwSt

62,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
158.04 mm
Außendurchmesser
166.2 mm
Vorbohrung
20 mm
Größte Bohrung
80 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.73 kg