Eriks

Kettenrad 12B-2 Z=26 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,81 €/ Stückexkl. MwSt

65,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
12B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
158.04 mm
Außendurchmesser
166.2 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187