Eriks

Kettenrad 12B-2 Z=22 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,27 €/ Stückexkl. MwSt

36,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
22
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
133.86 mm
Außendurchmesser
142 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187