50,34 €/ Stückexkl. MwSt
58,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 12B-2 |
Anzahl Zähne | 14 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 85.61 mm |
Außendurchmesser | 93.8 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
Taper Lock | 1210 |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |