Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
49.78 mm
Außendurchmesser
58 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187