112,01 €/ Stückexkl. MwSt
131,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 49 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 297.33 mm |
Außendurchmesser | 307.4 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Größte Bohrung | 73 mm |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Breite gesamt | 56 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.92 kg |
Dp | 297.33 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 56 mm |
De | 307.4 mm |