Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=40 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

464,68 €/ Stückexkl. MwSt

543,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
40
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
242.8 mm
Außendurchmesser
251 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187