46,54 €/ Stückexkl. MwSt
54,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 230.69 mm |
Außendurchmesser | 238.9 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Größte Bohrung | 66 mm |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.07 kg |
Dp | 230.69 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 238.9 mm |