Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=35 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

428,78 €/ Stückexkl. MwSt

501,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
212.52 mm
Außendurchmesser
220.7 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187