Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=27 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

288,91 €/ Stückexkl. MwSt

338,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
27
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
164.09 mm
Außendurchmesser
172.3 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187