Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=26 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

270,84 €/ Stückexkl. MwSt

316,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
158.04 mm
Außendurchmesser
166.2 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187