Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=25 Fertigbohrung 38H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,71 €/ Stückexkl. MwSt

37,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket FB
Typ
12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
152 mm
Außendurchmesser
160.2 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187