Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=21 Fertigbohrung 38H7 gehärterte Zähne

  • ERIKS:14434801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,62 €/ Stückexkl. MwSt

31,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket FB
Typ
12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
127.82 mm
Außendurchmesser
136 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187