Eriks

Kettenrad 12B-1 Z=17 Vorgebohrt Rostfrei

  • ERIKS:23547126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

122,60 €/ Stückexkl. MwSt

143,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PB SS
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
103.67 mm
Außendurchmesser
111.9 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Edelstahl 304
Norm
DIN 8187